![PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 25mm NOIR double peau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1287/Flex_HiSpeed_yellow.jpg?ts=1704848154413)
PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 25mm NOIR double peau
![PM FLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01287.gif?ts=1646344049278&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 18.2 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre externe - 25 mm
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
3600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027788340076
Réf. Sonepar
01287834007
Réf. Fournisseur
ICTAQN25
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre intérieur
18.2 mm
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
diamètre externe
25 mm
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
apparent
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Flex ICTA 3422 sans fil 25mm NOIR double peau