![PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 20mm VIOLET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1287/ICTAVI.jpg?ts=1704847948099)
PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 20mm VIOLET
![PM FLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01287.gif?ts=1646344049278&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 14.1 mm
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
couleur - violet
diamètre externe - 20 mm
Emballage et conditions
5600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027788341714
Réf. Sonepar
01287834171
Réf. Fournisseur
ICTAVI20
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre intérieur
14.1 mm
matériau
polypropylène (PP)
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couleur
violet
diamètre externe
20 mm
sans halogène
Oui
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
couche interne extrêmement glissante
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
apparent
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Flex ICTA 3422 sans fil 20mm VIOLET