![PM Flex - Flex ICTA 3422 dm.63mm sans fil GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1287/ICTA.jpg?ts=1704848119007)
PM Flex - Flex ICTA 3422 dm.63mm sans fil GRIS
![PM FLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01287.gif?ts=1646344049278&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre externe - 63 mm
diamètre intérieur - 51.5 mm
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027788030632
Réf. Sonepar
01287000292
Réf. Fournisseur
ICTA63
Réf. Commerciale
PM Flex
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
diamètre externe
63 mm
diamètre intérieur
51.5 mm
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
couche interne extrêmement glissante
Oui
numéro RAL
7037
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
apparent
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Flex ICTA 3422 dm.63mm sans fil GRIS