Planlicht - zenit S projecteur 3-Phases noir LED LO 4000K 7,4W 686lm 23
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 686 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833445074
Réf. Sonepar
02817001251
Réf. Fournisseur
S10S100-GDSWC1940L12
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
686 lm
zenit S projecteur 3-Phases noirLED LO 4000K 7,4W 686lm 23°
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement or, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 93 lm par W et un flux lumineux sortant de 686 lm pour 7,4 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir intégré dans le rail, à refroidissement passif. En température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 100x58x118 mm, DMxH : 0058x118 mm, Poids : 0,3 kg