![Planlicht - zenit S integre projecteur en saillie LED HO 4000K 11W 922lm 40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P-Z1S-GSSI940H14.jpg?ts=1704849026970)
Planlicht - zenit S integre projecteur en saillie LED HO 4000K 11W 922lm 40
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 922 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817053207
Réf. Fournisseur
P-Z1S-GSSI940H14
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
922 lm
zenit S intégré projecteur en saillieLED HO 4000K 11W 922lm 40°
Les Atouts de l'article:
Projecteur intégré monté sur profilé dans la couleur du boîtier noir structure fine mate, pour pure3/p.forty, 1 projecteur, anti-éblouissement or, boîtier noir, montage modulaire en tant que composant intégré dans un profilé pure3 incl. cache opaque 400 mm argent, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif. Remplacement du cône anti-éblouissement sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. En température de couleur 4000 K. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 84 lm par W et un flux lumineux sortant de 922 lm pour 11 W. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre de protection transparent ou verre effet flou gaussien. Dimensions : longueur du boîtier 100 mm, diamètre 58 mm, hauteur maximale 105 mm, disposition du projecteur au centre. Poids : 0,95 kg