![Planlicht - zenit M projecteur en saillie noir LED MO 3250K 11W 1047lm 23](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S10A200-SWSWC1FASM12.jpg?ts=1704848674901)
Planlicht - zenit M projecteur en saillie noir LED MO 3250K 11W 1047lm 23
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3250...3250 K
flux lumineux utile - 1047 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817040198
Réf. Fournisseur
S10A200-SWSWC1FASM12
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3250...3250 K
flux lumineux utile
1047 lm
zenit M projecteur en saillienoir LED MO 3250K 11W 1047lm 23°
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, Module LED spécial "Fashion", structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. matériel de montage inclus. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 95 lm par W et un flux lumineux sortant de 1047 lm pour 11 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir , à refroidissement passif. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. matériel de montage inclus. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 0080x205 mm, Poids : 0.9 kg