![Planlicht - zenit M projecteur 3-Phases blanc LED EO 3000K 41W 4340lm 23 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S10S200-SWWSC1830EG2.jpg?ts=1704848842733)
Planlicht - zenit M projecteur 3-Phases blanc LED EO 3000K 41W 4340lm 23 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4340 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817041088
Réf. Fournisseur
S10S200-SWWSC1830EG2
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4340 lm
zenit M projecteur 3-Phasesblanc LED EO 3000K 41W 4340lm 23° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Cône anti-éblouissement noir, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition, avec adaptateur intrack 3 Phases Stucchi ONEtrack/Global pulse blanc. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 106 lm par W et un flux lumineux sortant de 4340 lm pour 41 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases blanc intégré dans le rail, à refroidissement passif. En température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI gradable inclus, compatible pou rails Stucchi ONEtrack/Global Pulse. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 0080x227 mm, Poids : 1.4 kg