![Planlicht - spot 85RZ projecteur encastre blanc LED 2700K 14,5W 1372lm 38](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/740115WS-27K_Bild.jpg?ts=1704848648274)
Planlicht - spot 85RZ projecteur encastre blanc LED 2700K 14,5W 1372lm 38
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux utile - 1372 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833060857
Réf. Sonepar
02817306085
Réf. Fournisseur
740115WS-27K
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux utile
1372 lm
spot 85RZ projecteur encastré blancLED 2700K 14,5W 1372lm 38°
Les Atouts de l'article:
Projectur encastré rond, rigide, avec sangle et câble de connexion 250mm et blanc en aluminium. indice de rendu des couleurs Ra > 80, Indice de protection IP20, Classe de protection IIIClasse de protection III (sans convertisseur), Classe énergétique (EEI) A++ - A. Luminaire sans convertisseur, spécifications électriques de la LED : 350mA DC, 34,7-39,7 V, 13 W. Un flux lumineux sortant de 1372. Convertisseur commandable. Dimensions DMxH : 0090x115 mm, Découpe DMxH : 80x130 mm, Poids : 0.3 kg