![Planlicht - skai suspension noir 1471x331 mm LED 3000K 37W 3563lm CRI90](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T11H147-9005C1930X1L.jpg?ts=1704848816698)
Planlicht - skai suspension noir 1471x331 mm LED 3000K 37W 3563lm CRI90
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3563 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement - 331 mm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817035883
Réf. Fournisseur
T11H147-9005C1930X1L
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3563 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
331 mm
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
37...37 W
largeur d'encastrement
1471 mm
skai suspension noir 1471x331 mmLED 3000K 37W 3563lm CRI90
Les Atouts de l'article:
Luminaire de bureau pour le montage en suspension et l’éclairage direct au design ultra fin, avec boîtier de luminaire de forme conique spéciale, angles arrondis et hauteur visible de 18mm, fabriqué en aluminium extrudé sans vis (1 vis pour ajuster) avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’. Ce luminaire innovant intègre une technologie de lentille spéciale pour un confort visuel optimal, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), et une efficacité de 96 lm par W avec un flux lumineux sortant de 3563 lm pour 37 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Solution élégante pour le câble d''alimentation : Connexion électrique par alimentation 3 pôles avec patère blanche en saillie (100x100x31 mm). Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 1471x331x046 mm. Poids : 9.0 kg