![Planlicht - sinus suspension blanc 5790mm LED LO 4000K 233W 20890lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H579-9016E1940L1S.jpg?ts=1704848883130)
Planlicht - sinus suspension blanc 5790mm LED LO 4000K 233W 20890lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 233 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
finition du paralume - blanc
longueur - 5790 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817057525
Réf. Fournisseur
R33H579-9016E1940L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
233 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
finition du paralume
blanc
longueur
5790 mm
sinus suspension blanc 5790mmLED LO 4000K 233W 20890lm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 8 segments, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 16 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 74x21 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 90 lm par W et une flux lumineux sortant de 20890 lm pour 233 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 5790x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 98.6 kg