![Planlicht - sinus suspension blanc 1174mm LED LO 4000K 44W 4507lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R339-H1179016_Bild.jpg?ts=1704848667953)
Planlicht - sinus suspension blanc 1174mm LED LO 4000K 44W 4507lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4507 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817013602
Réf. Fournisseur
R33H117-9016E1840L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4507 lm
sinus suspension blanc 1174mmLED LO 4000K 44W 4507lm DALI
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d''acier, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 102 lm par W et une flux lumineux sortant de 4507 lm pour 44 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 20.6 kg