![Planlicht - sinus.quiet suspension noir LED HO 4000K 79W 8195lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H117-QFSWE1840H3S.jpg?ts=1704848848379)
Planlicht - sinus.quiet suspension noir LED HO 4000K 79W 8195lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 79 W
flux lumineux utile - 8195 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817008943
Réf. Fournisseur
R33H117-QFSWE1840H3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
79 W
flux lumineux utile
8195 lm
couleur du boîtier/corps
noir
sinus.quiet suspension noirLED HO 4000K 79W 8195lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique Rouge ’Fire’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 104 lm par W et une flux lumineux sortant de 8195 lm pour 79 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg