![Planlicht - sinus.quiet suspension noir 1530mm LED HO 4000K 105W 10101lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H153-QASWE1940H3M.jpg?ts=1704849009468)
Planlicht - sinus.quiet suspension noir 1530mm LED HO 4000K 105W 10101lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 105 W
flux lumineux utile - 10101 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 15
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817044882
Réf. Fournisseur
R33H153-QASWE1940H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
105 W
flux lumineux utile
10101 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
15
couleur du boîtier/corps
noir
largeur d'encastrement
1530 mm
sinus.quiet suspension noir 1530mmLED HO 4000K 105W 10101lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique ’Mélange anthracite’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 96 lm par W et une flux lumineux sortant de 10101 lm pour 105 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg