![Planlicht - sinus.quiet suspension noir 1174mm LED LO 3000K 44W 3976lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H117-QGSWE1930L3M.jpg?ts=1704848404210)
Planlicht - sinus.quiet suspension noir 1174mm LED LO 3000K 44W 3976lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 44 W
flux lumineux utile - 3976 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 11
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817045493
Réf. Fournisseur
R33H117-QGSWE1930L3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
44 W
flux lumineux utile
3976 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
11
diamètre externe
1174 mm
couleur du boîtier/corps
noir
sinus.quiet suspension noir 1174mmLED LO 3000K 44W 3976lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique Mélange Gris claircentral, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 90 lm par W et une flux lumineux sortant de 3976 lm pour 44 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg