![Planlicht - sinus.quiet suspension di-id blanc LED HCL 2700 - 6500K 161W 16865lm DALI DT8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H117-QBWSE2HCLX3S.jpg?ts=1704848570446)
Planlicht - sinus.quiet suspension di-id blanc LED HCL 2700 - 6500K 161W 16865lm DALI DT8
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
flux lumineux utile - 16865 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817010912
Réf. Fournisseur
R33H117-QBWSE2HCLX3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...6500 K
flux lumineux utile
16865 lm
sinus.quiet suspension di/id blancLED HCL 2700 - 6500K 161W 16865lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique Noir ’Black’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 105 lm par W et une flux lumineux sortant de 16865 lm au moins pour 161 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg