![Planlicht - sinus.quiet suspension di-id argent LED LO 3000K 87W 11757lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H117-QCSIE2830L3S.jpg?ts=1704848857329)
Planlicht - sinus.quiet suspension di-id argent LED LO 3000K 87W 11757lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 11757 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817010457
Réf. Fournisseur
R33H117-QCSIE2830L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
11757 lm
sinus.quiet suspension di/id argentLED LO 3000K 87W 11757lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique Brun ’Chocolate’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 135 lm par W et une flux lumineux sortant de 11757 lm pour 87 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg