![Planlicht - sinus.quiet suspension di-id argent LED LO 3000K 116W 15678lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H153-QGSIE2830L1S.jpg?ts=1704848278264)
Planlicht - sinus.quiet suspension di-id argent LED LO 3000K 116W 15678lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 116 W
flux lumineux utile - 15678 lm
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817007442
Réf. Fournisseur
R33H153-QGSIE2830L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
116 W
flux lumineux utile
15678 lm
couleur du boîtier/corps
argent
sinus.quiet suspension di/id argentLED LO 3000K 116W 15678lm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique Mélange Gris claircentral, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 74x21 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 135 lm par W et une flux lumineux sortant de 15678 lm pour 116 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg