![Planlicht - sinus.quiet suspension di-id argent 1174mm LED LO 4000K 87W 10520lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H117-QLSIE2940L1S.jpg?ts=1704848937678)
Planlicht - sinus.quiet suspension di-id argent 1174mm LED LO 4000K 87W 10520lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 87 W
flux lumineux utile - 10520 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 1174 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817046420
Réf. Fournisseur
R33H117-QLSIE2940L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
87 W
flux lumineux utile
10520 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
1174 mm
couleur du boîtier/corps
argent
sinus.quiet suspension di/id argent 1174mmLED LO 4000K 87W 10520lm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique Citron vert ’Lime’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 74x21 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et une flux lumineux sortant de 10520 lm pour 87 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg