Planlicht - sinus.quiet suspension centrale noir LED HO 4000K 105W 11624lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 105 W
flux lumineux utile - 11624 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817006308
Réf. Fournisseur
R33Z153-QBSWE1840H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
105 W
flux lumineux utile
11624 lm
couleur du boîtier/corps
noir
sinus.quiet suspension centrale noirLED HO 4000K 105W 11624lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique Noir ’Black’ central, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 11624 lm pour 105 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg