![Planlicht - sinus.quiet suspension centrale di-id blanc LED LO 3000K 116W 16020lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33Z153-QPWSE2830L3S.jpg?ts=1704848547918)
Planlicht - sinus.quiet suspension centrale di-id blanc LED LO 3000K 116W 16020lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 116 W
flux lumineux utile - 16020 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817008956
Réf. Fournisseur
R33Z153-QPWSE2830L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
116 W
flux lumineux utile
16020 lm
sinus.quiet suspension centrale di/id blancLED LO 3000K 116W 16020lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique Gris galet ’Pebble’ central, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 138 lm par W et une flux lumineux sortant de 16020 lm pour 116 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg