![Planlicht - sinus.quiet suspension centrale blanc 1174mm LED LO 3000K 44W 3738lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33Z117-QWWSE1930L3S.jpg?ts=1704848950763)
Planlicht - sinus.quiet suspension centrale blanc 1174mm LED LO 3000K 44W 3738lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 44 W
flux lumineux utile - 3738 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 1174 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817043322
Réf. Fournisseur
R33Z117-QWWSE1930L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
44 W
flux lumineux utile
3738 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
1174 mm
finition du paralume
blanc
sinus.quiet suspension centrale blanc 1174mmLED LO 3000K 44W 3738lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique Laine de mouton ’Wollä’ central, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes [classe d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654)], revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 85 lm par W et une flux lumineux sortant de 3738 lm pour 44 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg