![Planlicht - sinus.quiet suspension blanc 1530mm LED LO 3000K 58W 5302lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H153-QCWSE1930L3M.jpg?ts=1704848786888)
Planlicht - sinus.quiet suspension blanc 1530mm LED LO 3000K 58W 5302lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 58 W
flux lumineux utile - 5302 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817045028
Réf. Fournisseur
R33H153-QCWSE1930L3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
58 W
flux lumineux utile
5302 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
1
finition du paralume
blanc
largeur d'encastrement
1530 mm
sinus.quiet suspension blanc 1530mmLED LO 3000K 58W 5302lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique Brun ’Chocolate’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 91 lm par W et une flux lumineux sortant de 5302 lm pour 58 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg