![Planlicht - sinus.quiet suspension blanc 1530mm LED LO 3000K 58W 4984lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H153-QLWSE1930L1S.jpg?ts=1704848968475)
Planlicht - sinus.quiet suspension blanc 1530mm LED LO 3000K 58W 4984lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 58 W
flux lumineux utile - 4984 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817043714
Réf. Fournisseur
R33H153-QLWSE1930L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
58 W
flux lumineux utile
4984 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
1
finition du paralume
blanc
largeur d'encastrement
1530 mm
sinus.quiet suspension blanc 1530mmLED LO 3000K 58W 4984lm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique Citron vert ’Lime’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 74x21 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 86 lm par W et une flux lumineux sortant de 4984 lm pour 58 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg