![Planlicht - sinus.quiet suspension argent LED HCL 2700 - 6500K 108W 8906lm DALI DT8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33H153-QFSIE1HCLX3M.jpg?ts=1704848627396)
Planlicht - sinus.quiet suspension argent LED HCL 2700 - 6500K 108W 8906lm DALI DT8
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
puissance du système - 108 W
flux lumineux utile - 8906 lm
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817008978
Réf. Fournisseur
R33H153-QFSIE1HCLX3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...6500 K
puissance du système
108 W
flux lumineux utile
8906 lm
couleur du boîtier/corps
argent
sinus.quiet suspension argentLED HCL 2700 - 6500K 108W 8906lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique Rouge ’Fire’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 82 lm par W et une flux lumineux sortant de 8906 lm au moins pour 108 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg