![Planlicht - sinus.quiet luminaire encastre blanc LED LO 4000K 58W 6393lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R33E154-QBWSE1840L1M.jpg?ts=1704848734855)
Planlicht - sinus.quiet luminaire encastre blanc LED LO 4000K 58W 6393lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817014074
Réf. Fournisseur
R33E154-QBWSE1840L1M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
couleur de la lumière
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
sinus.quiet luminaire encastré blancLED LO 4000K 58W 6393lm
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique Noir ’Black’ central, pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 étrier d’encastrement. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et une flux lumineux sortant de 6393 lm pour 58 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1546x082 mm, Profondeur d´en : 115 mm, largeur de la section 86 mm, Poids : 39.5 kg