![Planlicht - sinus Luminaire en apparent blanc 1174mm LED LO 4000K 44W 4507lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/R339-A1179016_Bild.jpg?ts=1704848270497)
Planlicht - sinus Luminaire en apparent blanc 1174mm LED LO 4000K 44W 4507lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 44 W
flux lumineux utile - 4507 lm
couleur de la lumière - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817013869
Réf. Fournisseur
R33A117-9016E1840L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
44 W
flux lumineux utile
4507 lm
couleur de la lumière
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
1174 mm
sinus Luminaire en apparent blanc 1174mmLED LO 4000K 44W 4507lm DALI
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d''acier, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie, et pour éclairage direct. Installation par beigelegtem Montagematerial. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 102 lm par W et une flux lumineux sortant de 4507 lm pour 44 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 18.6 kg