![Planlicht - quadro suspension noir 1124x50 LED LO 3000K 19W 2126lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T65H-9005C1-L1K_Bild.jpg?ts=1704848593876)
Planlicht - quadro suspension noir 1124x50 LED LO 3000K 19W 2126lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 19 W
flux lumineux utile - 2126 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833295594
Réf. Sonepar
02817002324
Réf. Fournisseur
T65H112-9005C1830L1K
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
19 W
flux lumineux utile
2126 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps
noir
quadro suspension noir 1124x50LED LO 3000K 19W 2126lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre brillante. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 112 lm par W et une flux lumineux sortant de 2126 lm lm pour 19 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 2790 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1124x50x066 mm, embouts incl., poids : 3.0 kg