![Planlicht - quadro encastre noir 1416x64 LED HCL 2700 - 6500K 48W 4229lm DALI DT8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T659-E9005K_Bild.jpg?ts=1704848600976)
Planlicht - quadro encastre noir 1416x64 LED HCL 2700 - 6500K 48W 4229lm DALI DT8
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
puissance du système - 48 W
flux lumineux utile - 4229 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817003447
Réf. Fournisseur
T65E141-9005C1HCLX3K
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...6500 K
puissance du système
48 W
flux lumineux utile
4229 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps
noir
quadro encastré noir 1416x64LED HCL 2700 - 6500K 48W 4229lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), ressorts de montage inclus, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre brillante. Convertisseur DALI à gradation par capteur de présence et de luminosité inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 88 lm par W et une flux lumineux sortant de 4229 lm au moins pour 48 W, en blanc dynamique avec un température de couleur de 2700 - 6500 K (initiale), 2535 - 5575 K (effective). Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Nombre d''adresses DALI : 1, Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d''accessoires en option, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1416x64x048 mm, Découpe LxlxH : 1410x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d’encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d’encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d’épaisseur, embouts incl., poids : 3.3 kg