![Planlicht - quadro encastre argent 1136x64 LED HO 3000K 37W 2369lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T659-E9006R_Bild.jpg?ts=1704848539090)
Planlicht - quadro encastre argent 1136x64 LED HO 3000K 37W 2369lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 37 W
flux lumineux utile - 2369 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817003322
Réf. Fournisseur
T65E113-9006C1830H3R
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
37 W
flux lumineux utile
2369 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps
argent
quadro encastré argent 1136x64LED HO 3000K 37W 2369lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), ressorts de montage inclus, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre mate. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 64 lm par W et une flux lumineux sortant de 2369 lm lm pour 37 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 2954 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d''accessoires en option, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 3000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1136x64x048 mm, Découpe LxlxH : 1130x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d’encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d’encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d’épaisseur, embouts incl., poids : 2.8 kg