![Planlicht - quadro en saillie noir 3364x50 LED LO 4000K 51W 6680lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T65A-9005C1-L1K_Bild.jpg?ts=1704848187610)
Planlicht - quadro en saillie noir 3364x50 LED LO 4000K 51W 6680lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6680 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833282006
Réf. Sonepar
02817002157
Réf. Fournisseur
T65A336-9005C1840L1K
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
6680 lm
couleur du boîtier/corps
noir
quadro en saillie noir 3364x50LED LO 4000K 51W 6680lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre brillante. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 131 lm par W et une flux lumineux sortant de 6680lm pour 51 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3605 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3364x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 9.0 kg