![Planlicht - quadro en saillie noir 1684x50 LED LO 4000K 27W 1944lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T65A-9005C1-L1R_Bild.jpg?ts=1704848715394)
Planlicht - quadro en saillie noir 1684x50 LED LO 4000K 27W 1944lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1944 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833259244
Réf. Sonepar
02817001621
Réf. Fournisseur
T65A168-9005C1840L1R
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
1944 lm
couleur du boîtier/corps
noir
quadro en saillie noir 1684x50LED LO 4000K 27W 1944lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 72 lm par W et une flux lumineux sortant de 1944lm pour 27 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3902 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1684x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 4.5 kg