![Planlicht - quadro en saillie noir 1124x50 LED LO 4000K 19W 2305lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T65A-9005C1-L1W_Bild.jpg?ts=1704849177788)
Planlicht - quadro en saillie noir 1124x50 LED LO 4000K 19W 2305lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2305 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833201380
Réf. Sonepar
02817320138
Réf. Fournisseur
T65A112-9005C1840L1W
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
2305 lm
couleur du boîtier/corps
noir
quadro en saillie noir 1124x50LED LO 4000K 19W 2305lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille blanc mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et une flux lumineux sortant de 2305lm pour 19 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3989 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1124x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.0 kg