![Planlicht - quadro en saillie blanc 1684x50 LED HO 4000K 55W 3723lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T65A-9016C1-H3R_Bild.jpg?ts=1704848184160)
Planlicht - quadro en saillie blanc 1684x50 LED HO 4000K 55W 3723lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3723 lm
flux lumineux - 3772...3772 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833261506
Réf. Sonepar
02817001711
Réf. Fournisseur
T65A168-9016C1840H3R
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3723 lm
flux lumineux
3772...3772 lm
quadro en saillie blanc 1684x50LED HO 4000K 55W 3723lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre mate. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 68 lm par W et une flux lumineux sortant de 3723lm pour 55 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3902 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 3000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1684x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 4.5 kg