![Planlicht - quadro en saillie blanc 1429x50 LED HO 3000K 46W 5597lm SENSOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T65A142-9016C1830H7B.jpg?ts=1704848650319)
Planlicht - quadro en saillie blanc 1429x50 LED HO 3000K 46W 5597lm SENSOR
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817035343
Réf. Fournisseur
T65A142-9016C1830H7B
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
finition du paralume
blanc
quadro en saillie blanc 1429x50LED HO 3000K 46W 5597lm SENSOR
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille argent brillante. Convertisseur DALI pour gradation inclus. En option : une télécommande. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 122 lm par W et une flux lumineux sortant de 5597 lm lm pour 46 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 4028 K (effective). Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1429x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.7 kg