![Planlicht - quadro en saillie argent 1404x50 LED HO 3000K 46W 3291lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/T65A-9006C1-H3Y_Bild.jpg?ts=1704848545527)
Planlicht - quadro en saillie argent 1404x50 LED HO 3000K 46W 3291lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3291 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833241751
Réf. Sonepar
02817001398
Réf. Fournisseur
T65A140-9006C1830H3Y
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3291 lm
quadro en saillie argent 1404x50LED HO 3000K 46W 3291lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille gris mate. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 72 lm par W et une flux lumineux sortant de 3291 lm lm pour 46 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3017 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 3000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1404x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.6 kg