![Planlicht - p.thirty susp. segm. lin. blanc U 15mm LED LO 4000K 29W 3413lm DALI CRI90 2344mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P30-H2349016C1940L3U.jpg?ts=1704848565029)
Planlicht - p.thirty susp. segm. lin. blanc U 15mm LED LO 4000K 29W 3413lm DALI CRI90 2344mm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 29 W
flux lumineux utile - 3413 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817065673
Réf. Fournisseur
P30-H2349016C1940L3U
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
29 W
flux lumineux utile
3413 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur d’encastrement
2344 mm
p.thirty susp. segm. lin. blanc U 15mmLED LO 4000K 29W 3413lm DALI CRI90 2344mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 2344x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 118 lm par W et un flux lumineux sortant de 3413 lm pour 29 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 2344x31x050 mm, poids : 1.6 kg