Planlicht - p.thirty susp. seg. lin. d-id blanc U 15mm JB LED LO 2700K 17W 1543lm DALI CRI90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 17 W
flux lumineux utile - 1543 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817065631
Réf. Fournisseur
P30-H0909016C2927L3V
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
17 W
flux lumineux utile
1543 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
p.thirty susp. seg. lin. d/id blanc U 15mm JBLED LO 2700K 17W 1543lm DALI CRI90 902mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 902x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 91 lm par W et un flux lumineux sortant de 1543 lm pour 17 W, en température de couleur 2700 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 902x31x050 mm, poids : 1.6 kg