![Planlicht - p.thirty applique segm. lin. noir U 15mm LED LO 4000K 50W 4443lm CRI90 4146mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P30-W4149005C1940L1U.jpg?ts=1704849161150)
Planlicht - p.thirty applique segm. lin. noir U 15mm LED LO 4000K 50W 4443lm CRI90 4146mm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 4443 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817063859
Réf. Fournisseur
P30-W4149005C1940L1U
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
50 W
flux lumineux utile
4443 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
15 mm
couleur du boîtier/corps
noir
longueur
4146 mm
p.thirty applique segm. lin. noir U 15mmLED LO 4000K 50W 4443lm CRI90 4146mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 4146x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 4 supports muraux et Matériel d'installation inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 89 lm par W et un flux lumineux sortant de 4443 lm pour 50 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 4146x31x050 mm, poids : 1.6 kg