Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id noir U 15mm LED LO 3000K 81W 9096lm CRI90 369
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 81 W
flux lumineux utile - 9096 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817058000
Réf. Fournisseur
P30-W3699005C2930L1U
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
81 W
flux lumineux utile
9096 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
15 mm
couleur du boîtier/corps
noir
p.thirty applique segm. lin. di/id noir U 15mmLED LO 3000K 81W 9096lm CRI90 3696mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 3696x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 112 lm par W et un flux lumineux sortant de 9096 lm pour 81 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 3696x31x050 mm, poids : 1.6 kg