![Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id blanc U 15mm LED LO 2700K 40W 4777lm CRI90 18](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P30-W1809016C2927L1U.jpg?ts=1704848544775)
Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id blanc U 15mm LED LO 2700K 40W 4777lm CRI90 18
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817064620
Réf. Fournisseur
P30-W1809016C2927L1U
Réf. Commerciale
Planlicht
couleur du boîtier/corps
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
p.thirty applique segm. lin. di/id blanc U 15mmLED LO 2700K 40W 4777lm CRI90 1804mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 1804x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 119 lm par W et un flux lumineux sortant de 4777 lm pour 40 W, en température de couleur 2700 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 1804x31x050 mm, poids : 1.6 kg