![Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id argent U 15mm LED HO 3000K 111W 12726lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P30-W3429006C2930H3U.jpg?ts=1704849139512)
Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id argent U 15mm LED HO 3000K 111W 12726lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 111 W
flux lumineux utile - 12726 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817062434
Réf. Fournisseur
P30-W3429006C2930H3U
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
111 W
flux lumineux utile
12726 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
couleur du boîtier/corps
argent
p.thirty applique segm. lin. di/id argent U 15mmLED HO 3000K 111W 12726lm DALI CRI90 3426mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 3426x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 115 lm par W et un flux lumineux sortant de 12726 lm pour 111 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 3426x31x050 mm, poids : 1.6 kg