![Planlicht - p.forty suspension noir asym. 1694x44 LED LO 4000K 20W 1985lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P40H169-9005C1940L1A.jpg?ts=1704848427784)
Planlicht - p.forty suspension noir asym. 1694x44 LED LO 4000K 20W 1985lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817049532
Réf. Fournisseur
P40H169-9005C1940L1A
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
p.forty suspension noir asym. 1694x44LED LO 4000K 20W 1985lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct. Réflecteur asymétrique avec Diffuseur en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et un flux lumineux sortant de 1985 lm pour 20 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1694x44x082 mm, poids : 3.7 kg