![Planlicht - p.forty suspension di-id noir 1694x44 LED LO 4000K 38W 5993lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P40H-9005C2-L1E_Bild.jpg?ts=1704848950015)
Planlicht - p.forty suspension di-id noir 1694x44 LED LO 4000K 38W 5993lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5993 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833039990
Réf. Sonepar
02817303999
Réf. Fournisseur
P40H169-9005C2840L1E
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
5993 lm
couleur du boîtier/corps
noir
p.forty suspension di/id noir 1694x44LED LO 4000K 38W 5993lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par PMMA 'Extra Comfort Microprisma', indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 158 lm par W et un flux lumineux sortant de 5993 lm pour 38 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1694x44x082 mm, poids : 4.1 kg