![Planlicht - p.forty suspension di-id argent 3378x44 LED LO 3000K 75W 11058lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P40H-9006C2-L1M_Bild.jpg?ts=1704848656215)
Planlicht - p.forty suspension di-id argent 3378x44 LED LO 3000K 75W 11058lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 11058 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817016576
Réf. Fournisseur
P40H337-9006C2830L1M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
11058 lm
p.forty suspension di/id argent 3378x44LED LO 3000K 75W 11058lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 147 lm par W et un flux lumineux sortant de 11058 lm pour 75 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3378x44x082 mm, poids : 7.8 kg