![Planlicht - p.forty pour rail 3 phases argent 574x44 LED HO 4000K 13W 1182lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P40S057-9006C1940HGS.jpg?ts=1704848839264)
Planlicht - p.forty pour rail 3 phases argent 574x44 LED HO 4000K 13W 1182lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817058462
Réf. Fournisseur
P40S057-9006C1940HGS
Réf. Commerciale
Planlicht
p.forty pour rail 3 phases argent 574x44LED HO 4000K 13W 1182lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 91 lm par W et un flux lumineux sortant de 1182 lm pour 13 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI gradable inclus, compatible pou rails Stucchi ONEtrack/Global Pulse. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 574x44x082 mm, poids : 1.5 kg