![Planlicht - p.forty pour rail 3 phases argent 1414x44 LED HO 4000K 31W 3606lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P40S141-9006C1840HGS.jpg?ts=1704849025333)
Planlicht - p.forty pour rail 3 phases argent 1414x44 LED HO 4000K 31W 3606lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817058482
Réf. Fournisseur
P40S141-9006C1840HGS
Réf. Commerciale
Planlicht
p.forty pour rail 3 phases argent 1414x44LED HO 4000K 31W 3606lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 116 lm par W et un flux lumineux sortant de 3606 lm pour 31 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI gradable inclus, compatible pou rails Stucchi ONEtrack/Global Pulse. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1414x44x082 mm, poids : 3.2 kg