![Planlicht - p.forty encastre frame noir asym. 4510x56 LED LO 4000K 55W 5876lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P40E-9005C1-L1A_Bild.jpg?ts=1704848650581)
Planlicht - p.forty encastre frame noir asym. 4510x56 LED LO 4000K 55W 5876lm
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 55 W
flux lumineux utile - 5876 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817015316
Réf. Fournisseur
P40E451-9005C1840L1A
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
55 W
flux lumineux utile
5876 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps
noir
p.forty encastré frame noir asym. 4510x56LED LO 4000K 55W 5876lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement inclus, et pour éclairage direct. Réflecteur asymétrique avec Diffuseur en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 5876 lm pour 55 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 4510x56x069 mm, Découpe LxlxH : 4505x49x078 mm pour une épaisseur de plafond d''exactement 10 mm, poids : 7.6 kg