![Planlicht - p.forty encastre frame blanc 4510x56 LED LO 4000K 55W 5997lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P40E451-9016C1940L3M.jpg?ts=1704848885142)
Planlicht - p.forty encastre frame blanc 4510x56 LED LO 4000K 55W 5997lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817047245
Réf. Fournisseur
P40E451-9016C1940L3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
p.forty encastré frame blanc 4510x56LED LO 4000K 55W 5997lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 109 lm par W et un flux lumineux sortant de 5997 lm pour 55 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 4510x56x069 mm, Découpe LxlxH : 4505x49x078 mm pour une épaisseur de plafond d''exactement 10 mm, poids : 7.7 kg