![Planlicht - p.forty en saillie noir 1414x44 LED HO 4000K 31W 3606lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/P40A-9005C1-H3S_Bild.jpg?ts=1704848798969)
Planlicht - p.forty en saillie noir 1414x44 LED HO 4000K 31W 3606lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833020059
Réf. Sonepar
02817031245
Réf. Fournisseur
P40A141-9005C1840H3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps
noir
p.forty en saillie noir 1414x44LED HO 4000K 31W 3606lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage encastré dans faux plafonds (de 10 à 50 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément), comme option encastré réglable en hauteur variable, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 116 lm par W et un flux lumineux sortant de 3606 lm pour 31 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1414x44x082 mm, pour la version encastré : Découpe LxlxH : 1419x49x100 mm pour une épaisseur de plafond d''exactement 12 mm, poids : 2.6 kg