![Planlicht - ophelia suspension di-id argent 420mm LED HO 3000K 33W 4233lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/F53-H04290062_Bild.jpg?ts=1704848864514)
Planlicht - ophelia suspension di-id argent 420mm LED HO 3000K 33W 4233lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 33 W
flux lumineux utile - 4233 lm
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817026763
Réf. Fournisseur
F53H042-9006F2830H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
33 W
flux lumineux utile
4233 lm
couleur du boîtier/corps
argent
ophelia suspension di/id argent 420mmLED HO 3000K 33W 4233lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate pour montage en suspension et pour éclairage direct/indirect. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, avec réglage de la longueur, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en PMMA satiné. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 128 lm par W et une flux lumineux sortant de 4233 lm lm pour 33 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0420x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 3.3 kg